Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kleje błyskawiczne 496_IG

Nr art.: 083352 496_IG
  • oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS07: Wykrzyknik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Baza chemiczna cyjanoakryl metylu
Lepkość dynamiczna 125 mPas
odporność na odkształcanie ręczne po 10 s - 30 s
oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS07: Wykrzyknik
Rodzaj produktu Kleje natychmiastowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083352 496_IG
EAN / GTIN 2050001948847
Numer producenta 083352 496_IG

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne zastosowanie do łączenia różnych materiałów. Szybkie twardnienie i czyste, prawie niewidoczne połączenia. Twardnienie pod wpływem wilgotności powietrza.

Wskazówka:

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.
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
    ID producenta Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka