{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
oznaczenie producenta | LOCTITE EA 3450 | |
Baza chemiczna | Żywica epoksydowa | |
Lepkość dynamiczna | 35 000 mPas | |
Gęstość | 1,7 g/cm3 | |
Kształt | Pasty | |
Czas obróbki | 300 s | |
Temperatura obróbki | -2 °C - 22 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 100 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 4 min - 6 min | |
Pewność działania po | 15 min | |
nadaje się do materiału | Metal | |
maks. odstęp | 5 mm | |
wytrzymałość na ścinanie | 25 N/mm2 | |
Twardość wg skali Shore’a A | 68 | |
kolor | szare | |
Ilość | 25 g | |
temperatura przechowywania | 8 °C - 21 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
Rodzaj produktu | Klej dwukomponentowy |
Numer artykułu | 083260 3450 | |
Numer producenta | 1886331 |