Izolujące rękawice bezpieczne z naturalnego kauczukudo ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi. Anatomiczna forma zapewnia maksymalny komfort noszenia i pracę bez zmęczenia. Rozszerzone mankiety umożliwiają bezpieczne składowanie końcówek rękawów. PSA kategoria III, ze stemplem certyfikującym. Długość 28 cm, grubość 1,0 mm, kolor żółty, gładkie wykonanie i rolowana krawędź. Do prac w zakresie napięcia do 500 V, klasa 00.
Wskazówka:
Wersja o długości 360 mm i grubości 0,5 mm w kolorze czarnym dostępna pod nr 094918.