{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
szerokość x głębokość w E | 2×36 j. × 36 j. głębokość | |
wysokość | 100 mm | |
szerokość | 1 430 mm | |
głębokość | 695 mm | |
Rodzaj produktu | Cokół z wanną ociekową |
Numer artykułu | 943234 1020 | |
EAN / GTIN | 4045197429780 |