{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 60 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 500 kg | |
Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
Regulacja wysokości co | 40 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 400 mm | |
wysokość użytkowa | 1 840 mm | |
Liczba półek | 5 | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, przeszklone | |
masa | 88 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa regałowa |
Numer artykułu | 954633 2000/SB |