Profile teowe od frontu oraz półki bez perforacji. Usztywnienie przez zastrzały krzyżowe. Listwy oporowe zapobiegają przesuwaniu się segregatorów albo dokumentacji. Dno bez listwy oporowej. Maksymalna nośność: 85 kg na półkę. Głębokość regału 300 mm: mieści do 96 segregatorów w polu o wysokości 2300 mm.
Opis:
Wymiary konstrukcyjne: Regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm Regał dostawny: długość nominalna +6 mm Całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm Długość wyboczeniowa: maks. 600 mm
Wskazówka:
Regały o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 muszą być zabezpieczane przed przewróceniem.
Elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie należą do zakresu dostawy.