Profile teowe od frontu oraz półki bez perforacji. Usztywnienie przez rygle podłużne. Ogranicznik środkowy zapobiega przesuwaniu się segregatorów albo dokumentacji. Dno bez ogranicznika środkowego. Maksymalna nośność: 150 kg na półkę. Głębokość regału 600 mm: Regał dwustronny. Mieści do 192 segregatorów w polu o wysokości 2300 mm.
Opis:
Wymiary konstrukcyjne: Regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm Regał dostawny: długość nominalna +6 mm Całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm Długość wyboczeniowa: maks. 600 mm
Wskazówka:
Regały o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 muszą być zabezpieczane przed przewróceniem.
Elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie należą do zakresu dostawy.