Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zamknięta mata antypoślizgowa Rolka 10 m 700 mm

Nr art.: 963740 700

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja z metra
długość 10 000 mm
szerokość 700 mm
Grubość 2,5 mm
powierzchnia zamknięty
kolor antracyt
Rodzaj produktu Maty antypoślizgowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963740 700
Numer producenta 963740 700

Opis

Wykonanie:

Zamknięta mata antypoślizgowa z niezwykle wytrzymałej tkaniny z włóknem szklanym, powleczona z obu stron antypoślizgową pianką PCV. Dzięki temu bardzo dobre właściwości antypoślizgowe i odporność na rozdarcie. Możliwość dowolnego przycinania za pomocą nożyczek i noża.
Kolor czarny.

Zastosowanie:

Do zabezpieczania elementów przed ześlizgiwaniem się podczas obróbki, do pewnego odkładania narzędzi, jako zabezpieczenie przed poślizgnięciem w pojazdach montażowych.

Norma:

Spełnia wymogi przepisów REACH i wymagania kontroli palności wg DIN EN 597-1 / 6.4.

Wskazówka:

W wilgotnym otoczeniu brak przyczepności i właściwości antypoślizgowych.
Przycięte na wymiar odcinki mat wzmocnionych tkaniną do wózków warsztatowych GARANT zob. wyposażenie wózków warsztatowych w części 91.