{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Wybór kolorów | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
szerokość | 600 mm | |
Długość podstawowa | 1 600 mm | |
Długość w stanie wysuniętym | 2 500 mm | |
wysokość wewnętrzna kieszeni | 80 mm | |
szerokość wewnętrzna kieszeni | 220 mm | |
Odstęp między kieszeniami | 160 mm | |
Nośność na uchu zewnętrznym | 125 kg | |
Nośność maksymalna | 1 000 kg | |
masa | 55 kg | |
Rodzaj produktu | Ramię ładunkowe |
Numer artykułu | 919974 1,6/1 | |
EAN / GTIN | 4052462012936 |