Stabilne wzmocnienie nożycowe z platformą z gładkiej blachy stalowej. Do różnych zastosowań, takich jak płynne podnoszenie i opuszczanie ciężkich ładunków, towarów na paletach, gitterboxów i do wyrównywania poziomu przy załadunku materiałów na maszyny. Ergonomiczna praca dzięki bezstopniowej, hydraulicznej regulacji wysokości.Pewna i bezpieczna obsługa za pomocą przycisku z funkcjami wł./wył. w wyłączniku czuwakowym i awaryjnego wyłączenia. Ochrona przed przeciążeniem dzięki wbudowanemu zaworowi ograniczenia ciśnienia. Optymalne bezpieczeństwo podczas eksploatacji i konserwacji dzięki zintegrowanemu zaworowi samozatykającemu i króćcom konserwacyjnym.
Norma:
DIN EN 1570-1; dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE i przepisy odnośnie zapobiegania wypadkom.
Wskazówka:
Temperatura otoczenia wewnątrzod 0°C do 40°C.
Przed uruchomieniem należy zlecić specjaliście kontrolę montażu i przyłączy elektrycznych.
Sprawdzić właściwości podłoża pod względem masy całkowitej stołu podnośnego.