Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kamera kolorowa, USB 3.0 5

Nr art.: 492070 5

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozdzielczość 2592×1944 px
Długość kabla przyłącza 3 m
złącze Złącze USB
liczba pikseli 2,2 µm
liczba obrazów na sekundę 15
Wielkość sensora 1/2,5 cal
Kamera Kolorowa kamera CMOS 5 megapikseli
długość 43 mm
szerokość 29 mm
wysokość 29 mm
Rodzaj produktu Kamera

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492070 5

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa kamera kolorowa o dużej rozdzielczości i dobrej ostrości obrazu.
Kamera kolorowa CMOS 5 megapiksela CMOS z przyłączem USB 3.0. Rejestracja wideo 15 obrazów na sekundę w pełnej rozdzielczości.

W dostawie:

Wraz z kablem połączeniowym 3 m.