{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
odczyt | 0,1 HV | |
wskaźnik | Kolorowy ekran dotykowy HD 6,5 cala | |
wskazania twardości | 5 liczba cyfr | |
metoda pomiaru | Vickers-Makro / Knoop | |
złącze | USB | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
z elektronicznym mikroskopem pomiarowym | tak | |
obsługa | napęd silnikowy | |
powiększenie do (x-krotne) | 600 | |
główne obciążenia naciskiem pomiarowym | 0,01 kg - 2 kg | |
maks. szerokość próbki | 170 mm | |
maks. wysokość próbki | 125 mm | |
zasilanie bat. | 220-240 V / 50 Hz | |
długość | 525 mm | |
szerokość | 323 mm | |
wysokość | 688 mm | |
masa | 75 kg | |
liczba obiektywów | 4 | |
z drukarką | tak | |
Rodzaj produktu | Twardościomierze |
Numer artykułu | 495081 401 |