Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

FlexiVision 100 uchwytem kamery FlexiScope 3

Nr art.: 492864

Opis

Wykonanie:

FlexiVision 100 stanowi jednostkę bazową z kamerą do zastosowań przemysłowych. Wiele funkcji pozwala na uzyskiwanie podczas inspekcji dodatkowych informacji obrazowych, dzięki czemu można przeprowadzić proces kontroli efektywniej i pewniej. Bezpośrednia edycja obrazu na monitorze HD (nie jest potrzebny PC). Możliwość zapisywania obrazów na pendrivie. Można podłączać FlexiScope 3, uchwyt kamery i głowicą kamery HD.
Z uchwytem kamery FlexiScope 3 do stosowania wszystkich sond FlexiScope 2 i 3. Źródło światła LED zintegrowane w uchwycie.

Zaleta:

  • rozdzielczość Full HD (1920x1080)
  • dokumentacja obrazu

W dostawie:

Jednostka podstawowa kamery FlexiVision 100, uchwyt kamery FlexiScope 3 z przewodem DVI, pamięcią USB, zasilaczem, materiałem do czyszczenia i walizką transportową.

Wyp. dodatkowe:

Sondy FlexiScope 2 i 3 492876 - 492889.