Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

FlexiScope 2 i 3 sonda do uchwytu kamery, patrzenie z boku 170 mm

Nr art.: 492889 170

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ sondy 4 mm
długość sondy 170 mm
kierunek patrzenia 70 stopni
kąt otwarcia 85 stopni
Rodzaj produktu Sonda

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492889 170
Numer producenta 96.0406s

Opis

Pasuje do:

FlexiVision 100 z ręcznym uchwytem kamery FlexiScope 3 nr 492864.

Wyp. dodatkowe:

Rury ochronne na zapytanie.