Sprawdziany szczękowe 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7163. Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej. sprawdzian graniczny szczękowy z tolerancją numeryczną np. nr 484225 wielk. 41,04 + 0,01/ -0,02
Zastosowanie:
Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.
Norma:
Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7163.
Wskazówka:
Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).
Typ A = 3 – 5,999 Typ B = 6,001 – 6,999 Typ C = 7,001 – 10,999 Typ D = 10,001 – 14,999 Typ E = 15,001 – 18,999 Typ F = 19,001 – 22,999 Typ G = 23,001 – 27,999 Typ H = 28,001 – 32,999 Typ I = 33,001 – 39,999 Typ J = 40,001 – 43,999 Typ K = 44,001 – 49,999 Typ L = 50,001 – 55,999 Typ M = 56,001 – 62,999 Typ N = 63,001 – 71,999 Typ O = 72,001 – 75,999 Typ P = 76,001 – 82,999 Typ Q = 83,001 – 92,999 Typ R = 93,001 – 99,999