• Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.

Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości TRIBOC HSG HR 15 T

Nr art.: 098213
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
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098213
EAN / GTIN 4030281130017
Numer producenta HSG-004-15-T

Opis

Wykonanie:

TRIBOC HSG HR 15 T. Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości do trójnogu z liną stalową o dł. 15 m (d = 4,5 mm). Ze wskaźnikiem odpadnięcia. Można łatwo i szybko zamontować na TRIBOC za pomocą systemu modułowego.

Norma:

EN 360, EN 1496 B

Pasuje do: