Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Spodnie ostrzegawcze na pasku pomarańczowy / granat
Nr art.: 091742
Nr własny produktu:
skład tkaniny: 65% poliestru; 35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 240
pranie: Pranie koloru w 70 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego
Ostrzegawcze spodnie robocze z niezwykle mocnego i jednocześnie lekkiego materiałuz wodoodpornym wyposażeniem. Szczególna trwałość kolorów i kształtu. Nadaje się do prania przemysłowego.
Wzmocnienie z materiału CORDURA® w obszarze kolan.
Tylne kieszenie wzmocnione mieszkiem, jedna z dodatkową patką.
Kieszeń na nodze z przegródka na długopis i telefon komórkowy oraz kieszeń na calówkę.
Chowana kieszeń na dokumenty.
Norma:
Certyfikat zgodności z EN ISO 20471, klasa 2.
Wskazówka:
Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych. Odzież ostrzegawcza Blakläder kategorii Y do certyfikacji łączonej.