skład tkaniny: 85% bawełny; 14% poliestru; Włókno specjalne 1%
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350
pranie: Pranie kolorowe 60 °C
odzież wg: DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
Spodnie robocze chroniące przed płomieniami z ergonomicznie formowanymi kolanami i praktycznymi, elastycznymi kieszeniami.
Kieszonki na wkładki na kolana na dwóch różnych wysokościach.
Odblaskowe wpusty na nogawkach zapewniają zwiększoną widoczność.
Metalowy zamek błyskawiczny w kroku.
Norma:
EN 1149-5
EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 16 cal/cm²
EN ISO 11611, klasa 1 / A1
EN ISO 13034
EN 14404. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.
Wskazówka:
Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.