Wysokiej jakości ochrona dla spawacza, w nowoczesnym, dwukolorowym wykonaniu. Stała i optymalna ochrona przed płomieniami przy pracach spawalniczych. Komfort noszenia przy jednoczesnym wysokim stopniu ochrony. Dobre odwzorowanie kolorów dzięki farbowaniu błękitem indantrenowym RS. Ciężka, wysokiej jakości tkanina 525 g/m2 szczególnie dobrze nadaje się do prac spawalniczych. Stała ochrona przed płomieniami − nawet po 100 praniach zgodnie z EN ISO 15797. Kurtka robocza serii Splash z przestawianym kołnierzem, który może być noszony zarówno jako kołnierz stojący, jak i położony.
Dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep.
Regulowany na napy koniec rękawa.
Dwie boczne kieszonki z krytym zamkiem.
Norma:
EN ISO 11611, klasa 2, A1, A2
EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Wskazówka:
Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych. Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu. Kurtka ochronna dla spawacza, z paskiem w kolorze ciemny antracyt / szary o gramaturze 330 g/m² z certyfikatem wg EN 11611, klasa 1 pod nr 091482.