• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Ochraniacze na golenie chroniące przed wysokimi temperaturami UNI

Nr art.: 091518 UNI
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 500
  • norma: EN 14404

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Odzież żaroodporna
gramatura materiału / gęstość tkaniny 500 g/m2
norma EN 14404
Rodzaj produktu Ochraniacze na golenie chroniące przed wysoką temperaturą

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091518 UNI
Numer producenta HSG036KA-3

Opis

Wykonanie:

Ochraniacze na golenie chroniące przed wysoką temperaturą z tkaniny aramidowej, długość 36 cm. Do 1000°C ciepła z promieniowania.
  • Prosta obsługa.
  • Odporne na iskry.
  • Z łatwym zapięciem na rzep.

W dostawie:

1 para

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Odzież żaroodporna"