Kombinezon ochronny typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F szary

Nr art.: 098308
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
55 sztuk w magazynie
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Opis

Wykonanie:

Tychem® F, Typ 3/4/5/6, Model CHA5. Kompleksowa ochrona przeciw szerokiemu spektrum substancji chemicznych i biologicznym substancjom niebezpiecznym. 100% szczelna dla cząsteczek i płynów do 5 bar. Szlufki na kciuk na końcówkach mankietów. Szwy zaklejone taśmą barierową dla lepszej ochrony i oporności. Samoprzyczepny system zapięcia na podwójny zamek dla lepszej szczelności.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14605 Typ 4

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Tychem®"
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
    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka