Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Ogrodniczki Newark niebieskie
Nr art.: 091592
Nr własny produktu:
skład tkaniny: 65% poliestru; 35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 270
odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801
pranie: Pranie kolorowe w 60 ℃; Nadaje się do pralni przemysłowych
Mascot® INDUSTRY.Klasyczna przemysłowa linia odzieży roboczej, jednokolorowa z kontrastowymi szwami. Szczególnie solidna i wytrzymała dzięki potrójnym szwom. Zaprojektowana do pralni przemysłowych. Dostępne w różnych kolorach i jakościach materiału. Ogrodniczki z regulowanymi szelkami i paskiem.
kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep
kieszenie na piersiach z klapką i przykrytymi zatrzaskami
kieszenie na ochraniacze na kolana regulowane na wysokość
z certyfikacją wg EN 14404 wraz z ochraniaczem na kolana nr 091809.
Opis:
Ergonomiczny fason z formowanymi nogawkami.
zapięcie na zamek w kroku
kieszenie przednie oraz na pośladkach z klapką i przykrytymi zatrzaskami
kieszonka na na nogawkach z klapką i przykrytymi
wzmocniona kieszonka na miarkę.
Wskazówka:
Na zamówienie dostarczane w innych kolorach, rozmiarach i jakościach materiału. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu. Wielk. 46L-56L w długich rozmiarach. Wielk. 46S-56S w krótkich rozmiarach.