Wiatro- i wodoszczelna kurtka zimowa przepuszczająca powietrze. Podszewka z materiału mesh zapewnia lepszą wentylację na plecach, ramionach i kołnierzu. Dzięki szczegółom technicznym, takim jak wzmocnione szwy kurtka zachowuje szczelność również w mocno obciążonych miejscach. Optymalne dopasowanie dzięki wstępnie uformowanym rękawom, przedłużonym plecom oraz regulowanemu pasowi i regulowanym ściągaczom rękawów. Ze zdejmowanym kapturem.Dyskretne elementy odblaskowe nadają kurtce sportowy wygląd i zapewniają lepszą widoczność.
Zakryty zamek błyskawiczny 1-drożny z tworzywa sztucznego.
Kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym.
Kieszenie z przodu wyścielone polarem z zamkiem błyskawicznym.
Kieszeń wewnętrzna z zapięciem na rzep.
Certyfikat wg EN 343 (Kl. 3.1) oraz EN 342 razem ze spodniami zimowymi Blakläder art. 1810.