Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kurtka zimowa ARCTIC lime

Nr art.: 091975
Przewodnik po rozmiarach
  • skład tkaniny: 100% poliamidu
  • pranie: Pranie kolorowe 40°C
  • norma: EN 343; EN 342

Opis

Wykonanie:

Kurtka zimowa Premium ARCTIC z komfortowego i miękkiego materiału. Bardzo dobra izolacja dzięki materiałowi PrimaLoft®. Dzięki technologii Helly-Tech® Performance kurtka wykazuje poza tym dużą wodoszczelność i oddychalność. Doskonale nadaje się do aktywności fizycznej w zimnej pogodzie. Z odpinanym kapturem i regulowanymi mankietami z zapięciem na rzepy. Odblaskowe szczegóły na ramionach zapewniają lepszą widoczność. Bez szwów na ramionach.
  • kieszenie na piersiach zamykane na zamek błyskawiczny
  • kieszenie boczne zamykane na zamek błyskawiczny
  • certyfikat wg EN 343 (kl. 3.1) oraz EN 342.

Doradcy ds. usług i produktów

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

HELLY HANSEN® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HELLY HANSEN®

Rozmiar męski
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Jak należy mierzyć
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
    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka