Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Kamizelka hybrydowa. 2XL

Nr art.: 090609 2XL
  • skład tkaniny: 100% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 300
  • pranie: Pranie delikatne 30°C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Workwear
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 100% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 300 g/m2
pranie Pranie delikatne 30°C
kolor granat / czarny
wielkość unisex 2XL
Rodzaj produktu Kamizelka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 090609 2XL

Opis

Wykonanie:

Artykuł wycofany z poprzednim logo GARANT. Lekka, wodoodporna i aktywnie oddychająca kamizelka hybrydowa. Wysokiej jakości dwustronne zapięcie na zamek w wewnętrzną patką chroniącą przed wiatrem i ochroną podbródka. Funkcjonalna kieszonka wewnętrzna na odtwarzacz MP3 / iPoda i kieszonki wsuwane zewnętrzne na zamek. Wysokiej jakości mieszanka materiałów z aktywnie oddychającego materiału Micro Ripstop z ociepleniem z łatwych w utrzymaniu włókien syntetycznych i wstawkami z rozciągliwego materiału softshell na bokach, kołnierzu i ramionach.
  • Wszystkie zamki od YKK®.
  • Obrębek regulowany na szerokość ze sznurkiem.
  • Przedłużone, zaokrąglone plecy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Workwear"

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

GARANT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki GARANT

Rozmiar męski Normal
Rozmiar DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Międzynarodowe rozmiary XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Obwód w klatce piersiowej 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obwód w pasie 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obwód w biodrach 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Wewnętrzna długość nogawki 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Długość rękawa od ramienia 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Wysokość 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar DE 24 25 26 27 28 29
Obwód w klatce piersiowej 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obwód w pasie 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obwód w biodrach 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Wewnętrzna długość nogawki 76 77 78 79 80 81
Wysokość 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Rozmiar męski Slim
Rozmiar DE 90 94 98 102 106 110
Obwód w klatce piersiowej 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Obwód w pasie 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Pomiar pośladków 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Wewnętrzna długość nogawki 83 84 85 86 87 88
Wysokość 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Kobiety
Międzynarodowe rozmiary XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Obwód w klatce piersiowej 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Obwód w pasie 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Obwód w biodrach 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Wewnętrzna długość nogawki 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Długość rękawa od ramienia 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Wysokość 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Jak należy mierzyć
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
    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka