Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic Tegera® 8802 Infinity 7

Nr art.: 094365 7
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
  • Technologia tkania: 18G

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tegera®
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
zawartość 6
Właściwości rękawic bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 388. 4121X
EN 407 X1XXXX
materiał podłoża nylon
powłoka Pianka nitrylowa
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Uniwersalne
kolor czarne - żółte
rozmiar rękawic 7
Technologia tkania 18G
Ciepło kontaktowe do 100 °C
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094365 7
Numer producenta TEGERA 8802 INFINITY GR.7

Opis

Wykonanie:

Rękawica uniwersalna z nowej serii Infinity zapewnia wysoki komfort noszenia i dobry chwyt. Wewnętrzna część dłoni odporna na działanie olejów i smarów. Odporne na ciepło kontaktowe do 100°C.
Tegera® 8802 Infinity. Mocne rękawice montażowe z gęstą, podwójną powłoką z nitrylu i pianki nitrylowej z poliuretanem na bazie wody, nadają się do pracy w środowisku nieco oleistym i wilgotnym.

Norma:

EN 407
EN 388; EN 420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.