Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Para rękawic HyFlex® 11-816
Nr art.: 094356
Nr własny produktu:
odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików
HyFlex® 11-816. Bardzo cienkie i wytrzymałe rękawice dzięki wykonaniu w technice dziania 18 Gauge. Większa trwałość i odporność na ścieranie dzięki powłoce piankowej wykonanej w technologii FORTIX™ Abrasion Resistance. Wyprodukowane bez zastosowania rozpuszczalników i substancji szkodliwych, z certyfikatem Oeko-Tex Standard. Szczególnie nadają się do lekkich prac montażowych, wymagających wysokiej precyzji, do montażu końcowego silników elektrycznych, klimatyzacji, wiązek kablowych.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Wskazówka:
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.