{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Właściwości rękawic | Odporność ogniowa stopień 4 | |
EN 388. | 2543 | |
EN 407 | 43434X | |
Ciepło kontaktowe do | 500 °C | |
materiał podłoża | Włókno aramidowe | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
kolor | żółty | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 300 mm | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
Ochrona przed gorącem do | 500 °C | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na wysoką temperaturę | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |
Numer artykułu | 094650 UNI | |
Numer producenta | H111B130-KVS |