{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Właściwości hełmu | ochrona do -30°C | |
wielk. | 53 cm - 62 cm | |
Materiał skorupy hełmu | ABS | |
masa | 600 g | |
norma | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
z regulacją wielkości | Zapięcie obrotowe | |
Odporność kabla | do -30 °C | |
Rodzaj produktu | Hełmy ochronne |
Numer artykułu | 097814 ORANGE | |
Numer producenta | 7000104027 |