Frezy torusowe VHM diament

Nr art.: 209750
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
13 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe
  • szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu: 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym

Opis

Wykonanie:

Najnowsza generacja powłoki z diamentu krystalicznego sp3 zapewnia niezawodny proces obróbki kompozytów włóknistych, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitem. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
Do frezowania kopiowego po kątem α = 1°30′.
Tolerancja: promień ostrza R1 = ±0,01 mm.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne
Obrębianie: fz do ap= 0,1×D.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka