{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / −0,04 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,6×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar ap maks. wierszy | 0,4 mm | |
promień programowany | 1,2 mm | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,5 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy czołowy |
Numer artykułu | 206268 10 |