Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Mikrofrezy VHM DLC

Nr art.: 201130
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu: Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,1×D przy obcinaniu

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC-sp2 najnowszej generacji.
Do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium. Podwójnie zaszlifowany 2-fazowy szlif wklęsły.
Kąt odsadzenia α = 16°.
Tolerancje:
  • ⌀ szyjki frezu: D4 = 0 / −0,02 mm.

Wskazówka:

Współczynnik korekcyjny dla vc w zależności od wymiaru L4.
fz dla ap = 0,05 × D. fz dla ap = 0,1 × D.
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
    ⌀ DC×L4 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka