Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Frezy trzpieniowe VHM HPC / TPC TiAlN
Nr art.: 203373
Nr własny produktu:
Materiał ostrza: VHM
norma: Norma zakładowa
typ: H
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu: 0,02×D
GARANT Diabolo 70: specjalne podłoże z VHM o szczególnej odporności na złamanie i jednocześnie o doskonałej odporności na ścieranie, co zapewnia optymalną niezawodność procesu obróbki. Nowa, nanokrystaliczna powłoka High-Tech do frezowania twardych materiałów o twardości do 70 HRC. Szczególnie przydatne do ciągłej obróbki w budowie narzędzi i form. Wielkość 2-5: kąt odsadzenia α = 15°. Tolerancja:
⌀ nom.: DC ≤ wielk. 12: 0 / −0,02 mm;
⌀ nom.: DC od wielk. 16: ±-0,03 mm.
Zastosowanie:
Optymalnie do obróbki materiałów hartowanych o twardości od 60 HRC do 70 HRC. Do wykańczającego frezowania obwodowego(frezowanie czołowe tylko płytkie).