Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Gwintowniki maszynowe TiCN

Nr art.: 133310
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: B
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Opis

Wykonanie:

Ze ścięciem w nakroju
Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8 %).

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX zalecamy wiercenie ⌀ otworu pod gwint o średnicy większej od 0,05 do 0,3mm od wymagań DIN (zob. tabela).
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
    G Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka