GARANT Diabolo: Specjalna geometria, powłoka i węgliki spiekane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności. Nadają się również do obróbki miedzi elektrolitycznej. Kąt odsadzenia α = 16°. Tolerancje:
Promień ostrzy: Kontur promienia = 0 / -0,005 mm.
⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.
Wskazówka:
W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap! Wartości dla: Kopiowanie: = ap = korekta 0,05 × D × ap W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny! np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z