Frezy baryłkowe VHM, kształt prosty PPC TiAlN

Nr art.: 207520
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Podziałka ostrzy: nierówne

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne narzędzie szczególnie do bardzo wydajnej obróbki wykańczającej powierzchni swobodnych. Wysoka jakość powierzchni przy bardzo krótkim czasie obróbki. Do nowoczesnych frezarek 5-osiowych ze wspomaganiem CAD / CAM.

Zalecenie:

Jako naddatek do operacji wykańczających zalecamy 0,05 do 0,2 mm.

Wskazówka:

R2 przedstawia promień roboczy narzędzia.
Nie jest możliwe doszlifowanie!