Frez baryłkowy VHM kształt stożkowy α/2 = 18° PPC TiAlN

Nr art.: 207537
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
3 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • kierunek dosuwu: poziomy

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne narzędzie szczególnie do bardzo wydajnej obróbki wykańczającej powierzchni swobodnych. Wysoka jakość powierzchni przy bardzo krótkim czasie obróbki. Do nowoczesnych frezarek 5-osiowych ze wspomaganiem CAD / CAM.
Ostrza czołowe posiadają taki kształt, że wióry, zwłaszcza przy wykorzystywaniu kulistego czoła, mogą zostać optymalnie ukształtowane i odprowadzone. Liczba ostrzy jest zredukowana w tym celu do liczby efektywnych ostrzy czołowych.

Zalecenie:

Jako naddatek do operacji wykańczających zalecamy 0,05 do 0,2 mm.

Wskazówka:

R2 przedstawia promień roboczy narzędzia.
Nie jest możliwe doszlifowanie!
Do obróbki ścian i omijania konturów kolizyjnych.