Gwintowniki maszynowe HSSE-PM TiN

Nr art.: 135378
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
8 sztuk w magazynie
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • Kształt nakroju: C
  • Kąt linii śrubowej: 25
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Opis

Wykonanie:

stosować z emulsją(min. zawartość oleju 8%).
stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową o kącie 25°. Również do obróbki materiałów HARDOX (HARDOX ≤ 500).

Zalecenie:

przy obróbce materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o ⌀ większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka