Nawiertaki NC HSS-E-PM 90° N bez powłoki

Nr art.: 112010
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
25 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • kąt wierzchołkowy: 90

Opis

Wykonanie:

Od ⌀ 6 mm włącznie, z powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.
Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń.
Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.
Wysokowydajny nawiertak NC.
Materiał skrawający z podłoża uzyskanego w technologii metalurgii proszków do dużych wymagań odnośnie trwałości i dokładności centrowania. Bardzo dobra odporność na zużycie w stalach nierdzewnych.

Wskazówka:

Stosować prędkość obrotową przewidzianą
dla rzeczywistej ⌀ otworu, a nie dla ⌀ zewnętrznej nawiertaka.
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka