Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Rozwiertaki KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG3000 DGB-P
Nr art.: 239822
Nr własny produktu:
tolerancja otworu: H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach podstawowych i przelotowych
Głowice do rozwiercania dokładnego z uzębieniem prostym, oszlifowane na gotowo, tolerancja H7. Geometria ostrzy dostosowana do przeznaczenia. Możliwość regulacji w zakresie µm dla kompensacji zużycia i uzyskania tolerancji mniejszych od IT4. Możliwość obróbki otworów przelotowych do 5×D. Geometria ASG3000, kąt nacięcia 45° i dodatkowy rowek wiórowy do odprowadzania wiórów wzdłuż ostrza. Do otworów nieprzelotowych i przelotowych.
Wskazówka:
inne rozmiary są dostępne na zamówienie w krótkim terminie
pasujące uchwyty patrz nr 23 9880-23 9940
zalecane wartości eksploatacyjne dotyczą otworów przelotowych.