{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOHX 10T304 L | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | P25M | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
kąt natarcia | 12 stopni | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 300 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 120 m/min - 180 m/min | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268922 P25M | |
Numer producenta | W00 50120.0403 |