Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych. O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.
Zaleta:
Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm. Możliwość osiągnięcia wartości posuwu wynoszących maks. 1 mm/obr. (obróbka z zewnątrz). Stałe wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.
Zastosowanie:
Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni. Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.
W dostawie:
Dwa krążki wymienne wbudowane w klatkę.
Wskazówka:
Powierzchnia obróbki i narzędzie zawsze zależne od typu rewolweru (gwiazda/tarcza).
Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdą Państwo w instrukcji obsługi.