• Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.

WOHX 08T302 lewe K10

Nr art.: 268920 K10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    124,30  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    103,60  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOHX 08T302 L
promień naroża 0,2 mm
Gatunek K10
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne K
Zastosowanie dodatkowe N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów G12
kąt natarcia 12 stopni
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 200 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 300 m/min - 500 m/min
powłoka powlekane
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268920 K10
EAN / GTIN 4047109056268
Numer producenta W00 42120.0221

Tabela zastosowań

ciągle