• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

TOHX 090202 lewe K10

Nr art.: 268882 K10

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOHX 090202 L
promień naroża 0,2 mm
Gatunek K10
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne K
Zastosowanie dodatkowe N
Warunki skrawania ciągły
kąt natarcia 20 stopni
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 200 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 300 m/min - 500 m/min
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268882 K10
Numer producenta W30 14200.0221

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty