{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TOHX 06T103 N | |
promień naroża | 0,3 mm | |
Gatunek | BK8425 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
kąt natarcia | 0 stopni | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 260 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 120 m/min - 160 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268886 BK8425 | |
Numer producenta | W30 04660.038425 |