Narzędzie do dogniatania krążkiem G Chwyt walcowy o ⌀ 16 mm

Nr art.: 291550
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na frezarkach, tokarkach i wiertarkach CNC i konwencjonalnych.
Bezstopniowa regulacja w µm (zakres regulacji od -0,05 mm do +0,1 mm).

Zaleta:

Specjalnie do produkcji seryjnej. Maksymalna produktywność dzięki wartościom posuwu 0,05 mm – 0,3 mm na rolkę.
Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.
Automatyczne zwalnianie podczas powrotu narzędzia zapobiega uszkodzeniom dogniatanej powierzchni.

Zastosowanie:

  • Do maszynowego uszlachetniania powierzchni.
  • Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.
  • Obróbka na biegu prawym.
  • Do klasy tolerancji IT8.
  • Do otworów do ⌀ 49 mm.

Wskazówka:

Powyżej ⌀ 10 mm dostępne opcjonalnie z chłodzeniem wewnętrznym.