{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 190612 | |
Gatunek | NL300 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | K | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | 4T | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 8 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 380 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 110 m/min - 340 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250362 NL300 | |
Numer producenta | 5678094 |