• Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytki skrawające do nawiertaków NC 10

Nr art.: 231520 10

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 10
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
kod ISO SOGT 080208
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231520 10

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

do nawiercania NC i fazowania. Również do toczenie poprzecznego (jako narzędzie nieruchome) na tokarce. Nie używać do grawerowania.

Wskazówka:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.