z głowicą wytaczadła nr 237591, wytaczakami i wyposażeniem w walizce. Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy. Ustawianie ⌀ z bardzo małym luzem przy zmianie kierunku pomiaru. dla ⌀ 9,75 – 30,1 mm
Zastosowanie:
Do wytaczaków z ⌀ chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu CC..0602...