TOHX 090202 lewe BK6425

Nr art.: 268880 BK6425
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    128,52  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    107,12  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOHX 090202 L
promień naroża 0,2 mm
Gatunek BK6425
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów G06
kąt natarcia 6 stopni
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 1,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 300 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 120 m/min - 180 m/min
powłoka powlekane
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268880 BK6425
EAN / GTIN 4047109224902
Numer producenta W30 14060.026425

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie